Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 850-DS8M-1480

  • ERIKS:12025775
  • Hersteller:DS8M 1480 85077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.174,27 €/ Stückexkl. MwSt

1.373,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-085
Wirklänge
1480 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
185
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm