Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 850-DS8M-1440

  • ERIKS:12025771
  • Hersteller:DS8M 1440 85077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.153,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.349,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-085
Wirklänge
1440 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm