Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 850-DS8M-1184

  • ERIKS:12025723
  • Hersteller:DS8M 1184 85077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

995,54 €/ Stückexkl. MwSt

1.164,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-085
Wirklänge
1184 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
148
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm