985,36 €/ Stückexkl. MwSt
1.152,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | STD |
Typ | D8M-085 |
Wirklänge | 1168 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 146 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 7.5 mm |