Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 500-DS8M-1408

  • ERIKS:12025766
  • Hersteller:DS8M 1408 50077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

663,17 €/ Stückexkl. MwSt

775,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-050
Wirklänge
1408 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
176
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm