Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 300-DS8M-1480

  • ERIKS:12025773
  • Hersteller:DS8M 1480 30077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

414,66 €/ Stückexkl. MwSt

485,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-030
Wirklänge
1480 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
185
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm