Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 300-DS8M-1400

  • ERIKS:12025761
  • Hersteller:DS8M 1400 30077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

396,21 €/ Stückexkl. MwSt

463,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-030
Wirklänge
1400 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
175
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm