Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen STD 200-DS8M-1240

  • ERIKS:12025732
  • Hersteller:DS8M 1240 20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

242,25 €/ Stückexkl. MwSt

283,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
STD
Typ
D8M-020
Wirklänge
1240 mm
Breite
200 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
155
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
7.5 mm