Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen OMEGA 966-D14M-40

  • ERIKS:12025693
  • Hersteller:966 D14M 4077TD
Image 1
Zur Liste hinzufügen

779,55 €/ Stückexkl. MwSt

912,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Typ
D14M-040
Wirklänge
996 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
69
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
14.05 mm
Gurtbandstärke
2.794 mm