Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen OMEGA 2800-D8M-30

  • ERIKS:12025604
  • Hersteller:2800 D8M 3077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

592,98 €/ Stückexkl. MwSt

693,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Typ
D8M-030
Wirklänge
2800 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
350
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
7.73 mm
Gurtbandstärke
1.372 mm