401,20 €/ Stückexkl. MwSt
469,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega DS |
Typ | D14M-055 |
Wirklänge | 996 mm |
Breite | 55 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 69 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 14.05 mm |
Gurtbandstärke | 2.794 mm |