Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen OMEGA 2600-D8M-50

  • ERIKS:12025601
  • Hersteller:2600 D8M 5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

923,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.080,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Typ
D8M-050
Wirklänge
2600 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
325
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
7.73 mm
Gurtbandstärke
1.372 mm