Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen OMEGA 2400-D8M-20

  • ERIKS:12025596
  • Hersteller:2400 D8M 2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

344,84 €/ Stückexkl. MwSt

403,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega DS
Typ
D8M-020
Wirklänge
2400 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
300
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
7.73 mm
Gurtbandstärke
1.372 mm