Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 8 DT5/750 AP

  • ERIKS:12152951
  • Hersteller:DT5 750 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,89 €/ Stückexkl. MwSt

29,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-008
Wirklänge
750 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

7,18 €/ Stückexkl. MwSt

8,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026