Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 8 DT5/550 AP

  • ERIKS:12152896
  • Hersteller:DT5 550 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,55 €/ Stückexkl. MwSt

25,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-008
Wirklänge
550 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

5,80 €/ Stückexkl. MwSt

6,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026