Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 6 DT5/815 AP

  • ERIKS:12152959
  • Hersteller:DT5 815 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,13 €/ Stückexkl. MwSt

24,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-006
Wirklänge
815 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
163
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 6T5-DL-815 PU/ST

  • ERIKS:12380083
  • Manufacturer:10950220180

5,51 €/ Stückexkl. MwSt

6,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026