Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 6 DT5/750 AP

  • ERIKS:12152950
  • Hersteller:DT5 750 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,61 €/ Stückexkl. MwSt

22,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-006
Wirklänge
750 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026