Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 6 DT5/550 AP

  • ERIKS:12152895
  • Hersteller:DT5 550 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,57 €/ Stückexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-006
Wirklänge
550 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

4,54 €/ Stückexkl. MwSt

5,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026