Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 6 DT5/480 AP

  • ERIKS:12152868
  • Hersteller:DT5 480 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,74 €/ Stückexkl. MwSt

18,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-006
Wirklänge
480 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm