Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 50 DT10/750 AP

  • ERIKS:12152774
  • Hersteller:DT10 750 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

114,24 €/ Stückexkl. MwSt

133,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-050
Wirklänge
750 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
75
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm