Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 50 DT10/660 AP

  • ERIKS:12152758
  • Hersteller:DT10 660 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,04 €/ Stückexkl. MwSt

127,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-050
Wirklänge
660 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

45,43 €/ Stückexkl. MwSt

53,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026