Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 50 DT10/1880 AP

  • ERIKS:12152734
  • Hersteller:DT10 1880 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

271,04 €/ Stückexkl. MwSt

317,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-050
Wirklänge
1880 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
188
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-DL-1880 PU/ST

  • ERIKS:12380210
  • Manufacturer:10950230207

123,93 €/ Stückexkl. MwSt

145,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026