217,89 €/ Stückexkl. MwSt
254,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | DT10-050 |
Wirklänge | 1420 mm |
Breite | 50 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 142 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 6.84 mm |
Zahn Höhe | 2.5 mm |
94,48 €/ Stückexkl. MwSt
110,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026