Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 50 DT10/1210 AP

  • ERIKS:12152670
  • Hersteller:DT10 1210 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

181,91 €/ Stückexkl. MwSt

212,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-050
Wirklänge
1210 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-DL-1210 PU/ST

  • ERIKS:12380168
  • Manufacturer:10950230229

77,98 €/ Stückexkl. MwSt

91,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026