Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 32 DT5/450 AP

  • ERIKS:12152849
  • Hersteller:DT5 450 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,08 €/ Stückexkl. MwSt

64,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-032
Wirklänge
450 mm
Breite
32 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm