Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 32 DT10/900 AP

  • ERIKS:12152797
  • Hersteller:DT10 900 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,06 €/ Stückexkl. MwSt

110,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-032
Wirklänge
900 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

34,91 €/ Stückexkl. MwSt

40,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026