Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 32 DT10/800 AP

  • ERIKS:12152781
  • Hersteller:DT10 800 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,95 €/ Stückexkl. MwSt

93,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-032
Wirklänge
800 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

27,43 €/ Stückexkl. MwSt

32,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026