Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 32 DT10/1210 AP

  • ERIKS:12152669
  • Hersteller:DT10 1210 3277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

122,00 €/ Stückexkl. MwSt

142,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-012
Wirklänge
1210 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 32T10-DL-1210 PU/ST

  • ERIKS:12380167
  • Manufacturer:10950230301

49,83 €/ Stückexkl. MwSt

58,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026