Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 25 DT5/700 AP

  • ERIKS:12152938
  • Hersteller:DT5 700 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,89 €/ Stückexkl. MwSt

66,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-025
Wirklänge
700 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

17,90 €/ Stückexkl. MwSt

20,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026