Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 25 DT5/620 AP

  • ERIKS:12152920
  • Hersteller:DT5 620 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,09 €/ Stückexkl. MwSt

63,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-025
Wirklänge
620 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
124
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T5-DL-620 PU/ST

  • ERIKS:1052817
  • Manufacturer:10950220033

22,13 €/ Stückexkl. MwSt

25,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026