Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 25 DT5/550 AP

  • ERIKS:12152893
  • Hersteller:DT5 550 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,22 €/ Stückexkl. MwSt

58,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-025
Wirklänge
550 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T5-DL-550 PU/ST

  • ERIKS:12746247
  • Manufacturer:10950220103

16,10 €/ Stückexkl. MwSt

18,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026