Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 25 DT5/460 AP

  • ERIKS:12152857
  • Hersteller:DT5 460 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,32 €/ Stückexkl. MwSt

50,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-025
Wirklänge
460 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T5-DL-460 PU/ST

  • ERIKS:1052816
  • Manufacturer:10950220013

17,53 €/ Stückexkl. MwSt

20,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026