Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 25 DT5/1100 AP

  • ERIKS:12152812
  • Hersteller:DT5 1100 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,62 €/ Stückexkl. MwSt

89,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-025
Wirklänge
1100 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T5-DL-1100 PU/ST

  • ERIKS:1052822
  • Manufacturer:10950220087

31,65 €/ Stückexkl. MwSt

37,03 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026