Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 25 DT10/980 AP

  • ERIKS:12152804
  • Hersteller:DT10 980 2577TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,16 €/ Stückexkl. MwSt

98,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-025
Wirklänge
980 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
98
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 25T10-DL-980 PU/ST

  • ERIKS:1052844
  • Manufacturer:10950230048

35,34 €/ Stückexkl. MwSt

41,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026