Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 20 DT5/940 AP

  • ERIKS:12152974
  • Hersteller:DT5 940 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,28 €/ Stückexkl. MwSt

64,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-020
Wirklänge
940 mm
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
188
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm