Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 20 DT5/500 AP

  • ERIKS:12152874
  • Hersteller:DT5 500 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,31 €/ Stückexkl. MwSt

45,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-020
Wirklänge
500 mm
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm