Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 20 DT10/1420 AP

  • ERIKS:12152691
  • Hersteller:DT10 1420 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,63 €/ Stückexkl. MwSt

114,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-020
Wirklänge
1420 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
142
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm