Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 20 DT10/1320 AP

  • ERIKS:12152683
  • Hersteller:DT10 1320 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,48 €/ Stückexkl. MwSt

108,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-020
Wirklänge
1320 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm