Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 20 DT10/1210 AP

  • ERIKS:12152667
  • Hersteller:DT10 1210 2077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,32 €/ Stückexkl. MwSt

96,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-020
Wirklänge
1210 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm