Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 16 DT5/750 AP

  • ERIKS:12152946
  • Hersteller:DT5 750 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,13 €/ Stückexkl. MwSt

49,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-016
Wirklänge
750 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-DL-750 PU/ST

  • ERIKS:1052810
  • Manufacturer:10950220164

15,41 €/ Stückexkl. MwSt

18,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026