Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 16 DT5/650 AP

  • ERIKS:12152927
  • Hersteller:DT5 650 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,41 €/ Stückexkl. MwSt

47,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-016
Wirklänge
650 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm