32,65 €/ Stückexkl. MwSt
38,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | DT5-016 |
Wirklänge | 480 mm |
Breite | 16 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 96 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 3.31 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |