Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 16 DT5/410 AP

  • ERIKS:12152837
  • Hersteller:DT5 410 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,73 €/ Stückexkl. MwSt

35,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-016
Wirklänge
410 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
82
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 16T5-DL-410 PU/ST

  • ERIKS:1052806
  • Manufacturer:10950220199

10,87 €/ Stückexkl. MwSt

12,72 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026