Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 16 DT10/1300 AP

  • ERIKS:12152674
  • Hersteller:DT10 1300 1677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,47 €/ Stückexkl. MwSt

87,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-016
Wirklänge
1300 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm