Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 12 DT5/650 AP

  • ERIKS:12152926
  • Hersteller:DT5 650 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,91 €/ Stückexkl. MwSt

37,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-012
Wirklänge
650 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm