Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 12 DT5/620 AP

  • ERIKS:12152917
  • Hersteller:DT5 620 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,47 €/ Stückexkl. MwSt

36,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-012
Wirklänge
620 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
124
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

9,97 €/ Stückexkl. MwSt

11,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026