Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 12 DT5/460 AP

  • ERIKS:12152854
  • Hersteller:DT5 460 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,34 €/ Stückexkl. MwSt

29,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-012
Wirklänge
460 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12T5-DL-460 PU/ST

  • ERIKS:12380062
  • Manufacturer:10950220196

7,89 €/ Stückexkl. MwSt

9,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026