Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 12 DT5/410 AP

  • ERIKS:12152836
  • Hersteller:DT5 410 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,78 €/ Stückexkl. MwSt

28,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-012
Wirklänge
410 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
82
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

7,64 €/ Stückexkl. MwSt

8,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026