Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 12 DT10/660 AP

  • ERIKS:12152753
  • Hersteller:DT10 660 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,74 €/ Stückexkl. MwSt

38,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT10-012
Wirklänge
660 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

10,94 €/ Stückexkl. MwSt

12,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026