Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Doppelzahnriemen ALPHA Power 10 DT5/940 AP

  • ERIKS:12152971
  • Hersteller:DT5 940 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,63 €/ Stückexkl. MwSt

39,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
DT5-010
Wirklänge
940 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
188
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-DL-940 PU/ST

  • ERIKS:1052804
  • Manufacturer:10950220150

12,43 €/ Stückexkl. MwSt

14,54 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026